Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyamide leiding, 1100P04 04, 4x2mm, blauw, 100 meter

  • ERIKS:23216113
  • Fabrikant:0820099180908
Image 1
Opslaan in lijst

€ 90,59/ stukexcl. btw

€ 109,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1100P
Materiaal slang
Polyamide
Inwendige diameter
2 mm
Uitwendige diameter
4 mm
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Rollengte
100 m
Kleur
Blauw
Min. buigradius
10 mm