€ 73,96/ stukexcl. btw
€ 89,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1100P |
Materiaal slang | Polyamide |
Inwendige diameter | 2.7 mm |
Uitwendige diameter | 4 mm |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
Rollengte | 100 m |
Kleur | Wit |
Min. buigradius | 10 mm |