Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyamide leiding, 1025P16 01 13, 16x13mm, zwart, 25 meter

  • ERIKS:12261253
Image 1
Opslaan in lijst

€ 176,31/ per doosexcl. btw

€ 213,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1025P
Materiaal slang
Polyamide
Inwendige diameter
13 mm
Uitwendige diameter
16 mm
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Rollengte
25 m
Kleur
Zwart
Min. buigradius
90 mm