Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyamide leiding, 1025P14 01, 14x12mm, zwart, 25 meter

  • ERIKS:23216072
  • Fabrikant:0820099168388
Image 1
Opslaan in lijst

€ 110,52/ stukexcl. btw

€ 133,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1025P
Materiaal slang
Polyamide
Inwendige diameter
12 mm
Uitwendige diameter
14 mm
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Rollengte
25 m
Kleur
Zwart
Min. buigradius
116 mm