Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyamide leiding, 1025P14 01 11, 14x11mm, zwart, 25 meter

  • ERIKS:23216073
  • Fabrikant:0820099168418
Image 1
Opslaan in lijst

€ 157,10/ stukexcl. btw

€ 190,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1025P
Materiaal slang
Polyamide
Inwendige diameter
11 mm
Uitwendige diameter
14 mm
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Rollengte
25 m
Kleur
Zwart
Min. buigradius
80 mm