Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyamide leiding, 1025P14 00, 14x12mm, wit, 25 meter

  • ERIKS:23214621
  • Fabrikant:820099168326
Image 1
Opslaan in lijst

€ 105,84/ per doosexcl. btw

€ 128,07incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1025P
Materiaal slang
Polyamide
Inwendige diameter
12 mm
Uitwendige diameter
14 mm
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Rollengte
25 m
Kleur
Wit
Min. buigradius
116 mm