€ 125,77/ stukexcl. btw
€ 152,18incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1025P |
Materiaal slang | Polyamide |
Inwendige diameter | 9 mm |
Uitwendige diameter | 12 mm |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
Rollengte | 25 m |
Kleur | Zwart |
Min. buigradius | 47 mm |