€ 69,37/ stukexcl. btw
€ 83,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1025P |
Materiaal slang | Polyamide |
Inwendige diameter | 8 mm |
Uitwendige diameter | 10 mm |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
Rollengte | 25 m |
Kleur | Geel |
Min. buigradius | 50 mm |