€ 67,07/ per doosexcl. btw
€ 81,15incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1025P |
Materiaal slang | Polyamide |
Inwendige diameter | 8 mm |
Uitwendige diameter | 10 mm |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
Rollengte | 25 m |
Kleur | Blauw |
Min. buigradius | 50 mm |