Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyamide leiding, 1025P10 00, 10x8mm, wit, 25 meter

  • ERIKS:23214257
  • Fabrikant:0820099167480
Image 1
Opslaan in lijst

€ 67,23/ per doosexcl. btw

€ 81,35incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1025P
Materiaal slang
Polyamide
Inwendige diameter
8 mm
Uitwendige diameter
10 mm
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Rollengte
25 m
Kleur
Wit
Min. buigradius
50 mm