Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyamide leiding, 1025P08 05, 8x6mm, geel, 25 meter

  • ERIKS:23216064
  • Fabrikant:0820099167282
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53,35/ stukexcl. btw

€ 64,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1025P
Materiaal slang
Polyamide
Inwendige diameter
6 mm
Uitwendige diameter
8 mm
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Rollengte
25 m
Kleur
Geel
Min. buigradius
25 mm