Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyamide leiding, 1025P08 01, 8x6mm, zwart, 25 meter

  • ERIKS:23214279
  • Fabrikant:0820099167169
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,12/ per doosexcl. btw

€ 61,86incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1025P
Materiaal slang
Polyamide
Inwendige diameter
6 mm
Uitwendige diameter
8 mm
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Rollengte
25 m
Kleur
Zwart
Min. buigradius
25 mm