Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyamide leiding, 1025P06 01, 6x4mm, zwart, 25 meter

  • ERIKS:23214278
  • Fabrikant:0820099166780
Image 1
Opslaan in lijst

€ 37,13/ per doosexcl. btw

€ 44,93incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1025P
Materiaal slang
Polyamide
Inwendige diameter
4 mm
Uitwendige diameter
6 mm
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Rollengte
25 m
Kleur
Zwart
Min. buigradius
15 mm