Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyamide leiding, 1025P05 00 33, 5x3.3mm, wit, 25 meter

  • ERIKS:23215515
  • Fabrikant:0820099166605
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,51/ stukexcl. btw

€ 50,23incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1025P
Materiaal slang
Polyamide
Inwendige diameter
3.3 mm
Uitwendige diameter
5 mm
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Rollengte
25 m
Kleur
Wit
Min. buigradius
15 mm