Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyamide leiding, 1025P04 04 27, 4x2.7mm, blauw, 25 meter

  • ERIKS:23215103
  • Fabrikant:820099166346
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,45/ per doosexcl. btw

€ 24,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1025P
Materiaal slang
Polyamide
Inwendige diameter
2.7 mm
Uitwendige diameter
4 mm
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Rollengte
25 m
Kleur
Blauw
Min. buigradius
10 mm