Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyamide leiding, 1025P04 01, 4x2mm, zwart, 25 meter

  • ERIKS:23215149
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,42/ per doosexcl. btw

€ 34,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1025P
Materiaal slang
Polyamide
Inwendige diameter
2 mm
Uitwendige diameter
4 mm
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Rollengte
25 m
Kleur
Zwart
Min. buigradius
10 mm