Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyamide leiding, 1025P04 00, 4x2mm, wit, 25 meter

  • ERIKS:23214254
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,11/ per doosexcl. btw

€ 32,80incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1025P
Materiaal slang
Polyamide
Inwendige diameter
2 mm
Uitwendige diameter
4 mm
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Rollengte
25 m
Kleur
Wit
Min. buigradius
10 mm