Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyamide leiding, 1025P04 00 27, 4x2.7mm, wit, 25 meter

  • ERIKS:23214871
  • Fabrikant:0820099166100
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,58/ per doosexcl. btw

€ 23,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1025P
Materiaal slang
Polyamide
Inwendige diameter
2.7 mm
Uitwendige diameter
4 mm
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Rollengte
25 m
Kleur
Wit
Min. buigradius
10 mm