Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyamide leiding, 1025P03 04 18, 3x1.8mm, blauw, 25 meter

  • ERIKS:23216054
  • Fabrikant:0820099166032
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,17/ stukexcl. btw

€ 40,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1025P
Materiaal slang
Polyamide
Inwendige diameter
1.8 mm
Uitwendige diameter
3 mm
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Rollengte
25 m
Kleur
Blauw
Min. buigradius
6 mm