€ 156,40/ stukexcl. btw
€ 189,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1025L |
Materiaal slang | Polyamide |
Inwendige diameter | 6 mm |
Uitwendige diameter | 10 mm |
Temperatuurbereik | van -40 tot 80 °C |
Rollengte | 25 m |
Kleur | Zwart |
Min. buigradius | 85 mm |