€ 89,98/ stukexcl. btw
€ 108,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1025L |
Materiaal slang | Polyamide |
Inwendige diameter | 6 mm |
Uitwendige diameter | 8 mm |
Temperatuurbereik | van -40 tot 80 °C |
Rollengte | 25 m |
Kleur | Zwart |
Min. buigradius | 65 mm |