Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyamide leiding, 1025L06 01, 6x4mm, zwart, 25 meter

  • ERIKS:23215680
  • Fabrikant:0820099165745
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,73/ stukexcl. btw

€ 69,85incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1025L
Materiaal slang
Polyamide
Inwendige diameter
4 mm
Uitwendige diameter
6 mm
Temperatuurbereik
van -40 tot 80 °C
Rollengte
25 m
Kleur
Zwart
Min. buigradius
45 mm