Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyamide leiding, 1025L04 01 25, 4x2.5mm, zwart, 25 meter

  • ERIKS:23216050
  • Fabrikant:0820099165714
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,86/ stukexcl. btw

€ 38,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1025L
Materiaal slang
Polyamide
Inwendige diameter
2.5 mm
Uitwendige diameter
4 mm
Temperatuurbereik
van -40 tot 80 °C
Rollengte
25 m
Kleur
Zwart
Min. buigradius
35 mm