€ 14,95/ stukexcl. btw
€ 18,09incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Type | Pneumatic Push-In Fitting |
Fabrikant ID | 3549 06 17 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Type schroefdraad | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 3/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Medium | Lucht (perslucht) |
Materiaal gripring | Roestvaststaal (RVS) |
Oscillatie | Nee |
Gewicht | 31 g |
C | G3/8 |
D | 6 mm |
G | 22.5 mm |
K | 33 mm |
L | 28.5 mm |
N | 17 mm |