Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische steekfitting, 3549 04 13, LF 3000 Serie, L-vormig, Binnendraad BSPP (G), 1/4 Draad, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:23216772
  • Fabrikant:0820099273129
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,73/ stukexcl. btw

€ 12,98incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Fabrikant ID
3549 04 13
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Oscillatie
Nee
Gewicht
20 g
C
G1/4
D
4 mm
G
18.5 mm
K
28 mm
L
25 mm
N
14.5 mm