Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische steekfitting, 3538 08 10, LF 3000 Serie, L-vormig, Buitendraad BSPP (G), 1/8 Draad, 8 mm Buis OD

  • ERIKS:23214275
  • Fabrikant:0820099271736
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,93/ stukexcl. btw

€ 5,97incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Fabrikant ID
3538 08 10
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal schroefdraaddichting
NBR
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
3 g
C
G1/8
D
8 mm
G
13.5 mm
H
14.5 mm
L
25 mm
L1
7 mm