Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische steekfitting, 3538 06 19, LF 3000 Serie, L-vormig, Binnendraad (M), M 5x0.8 Draad, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:23216757
  • Fabrikant:0820099271699
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,93/ stukexcl. btw

€ 5,97incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Fabrikant ID
3538 06 19
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Binnendraad (M)
Draadmaat
M 5x0.8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Oscillatie
Nee
Gewicht
2 g
C
M5x0.8
D
6 mm
G
11 mm
H
13 mm
L
18.5 mm
L1
5 mm