€ 27,49/ stukexcl. btw
€ 33,26incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Type | Pneumatic Push-In Fitting |
Fabrikant ID | 3529 00 17 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 3/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Medium | Lucht (perslucht) |
Oscillatie | Nee |
Gewicht | 69 g |
C | G3/8 |
F | 20 mm |
H | 67.5 mm |
H1 | 11 mm |
H2 | 32.5 mm |
H3 | 54 mm |