Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische steekfitting, 3529 00 13, LF 3000 Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPP (G), 1/4 Draad

  • ERIKS:23214274
  • Fabrikant:0820099270968
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 18,50/ stukexcl. btw

€ 22,39incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Fabrikant ID
3529 00 13
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal schroefdraaddichting
NBR
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
42 g
C
G1/4
F
17 mm
H
54 mm
H1
9.5 mm
H2
27.5 mm
H3
45.5 mm