Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische steekfitting, 3527 00 19, LF 3000 Serie, Rechte vorm, Buitendraad (M), M 5x0.8 Draad

  • ERIKS:23216745
  • Fabrikant:0820099269986
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,02/ stukexcl. btw

€ 9,70incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Fabrikant ID
3527 00 19
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 5x0.8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Oscillatie
Nee
Gewicht
3 g
C
M5x0.8
H
17 mm
H1
7.5 mm