Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische steekfitting, 3527 00 17, LF 3000 Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPP (G), 3/8 Draad

  • ERIKS:23216744
  • Fabrikant:0820099269931
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,76/ stukexcl. btw

€ 9,39incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Fabrikant ID
3527 00 17
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Oscillatie
Nee
Gewicht
33 g
C
G3/8
F
20 mm
H
24.5 mm
H1
11 mm