Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische steekfitting, 3306 10 06, LF 3000 Serie, T-vorm, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:23216704
  • Fabrikant:0820099266114
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 29,82/ stukexcl. btw

€ 36,08incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Fabrikant ID
3306 10 06
Vorm
T-vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
10 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Oscillatie
Nee
Gewicht
48 g
D1
10 mm
D2
6 mm
G
16 mm
G1
13.5 mm
H
23 mm
L/2
42 mm
N
52 mm
N1
14.5 mm
T
4.2 mm