€ 24,26/ stukexcl. btw
€ 29,35incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Type | Pneumatic Push-In Fitting |
Fabrikant ID | 3306 08 04 |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Medium | Lucht (perslucht) |
Materiaal gripring | Roestvaststaal (RVS) |
Oscillatie | Nee |
Gewicht | 25 g |
D1 | 8 mm |
D2 | 4 mm |
G | 13.5 mm |
G1 | 11 mm |
H | 18.5 mm |
L/2 | 36.5 mm |
N | 43 mm |
N1 | 11.5 mm |
T | 4.2 mm |