Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische steekfitting, 3306 06 04, LF 3000 Serie, T-vorm, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:23216701
  • Fabrikant:0820099266008
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 22,00/ stukexcl. btw

€ 26,62incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Fabrikant ID
3306 06 04
Vorm
T-vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
6 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Oscillatie
Nee
Gewicht
34 g
D1
6 mm
D2
4 mm
G
13.5 mm
G1
11 mm
H
18.5 mm
L/2
36 mm
N
43 mm
N1
11.5 mm
T
4.2 mm