€ 26,25/ stukexcl. btw
€ 31,76incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Type | Pneumatic Push-In Fitting |
Fabrikant ID | 3199 16 17 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 16 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 3/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Medium | Lucht (perslucht) |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal gripring | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal schroefdraaddichting | NBR |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Gewicht | 101 g |
C | G3/8 |
D | 16 mm |
E | 7.5 mm |
F | 27 mm |
G | 27 mm |
H | 54.5 mm |
L | 39 mm |