Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische steekfitting, 3199 14 17, LF 3000 Serie, L-vormig, Buitendraad BSPP (G), 3/8 Draad, 14 mm Buis OD

  • ERIKS:23214619
  • Fabrikant:0820099260426
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,38/ stukexcl. btw

€ 16,19incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Fabrikant ID
3199 14 17
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
14 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal schroefdraaddichting
NBR
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Ja
Gewicht
29 g
C
G3/8
D
14 mm
E
5.5 mm
F
20 mm
G
22 mm
H
32.5 mm
L
35.5 mm