Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische steekfitting, 3199 03 19, LF 3000 Serie, L-vormig, Buitendraad (M), M 5x0.8 Draad, 3 mm Buis OD

  • ERIKS:23216666
  • Fabrikant:0820099257440
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,30/ stukexcl. btw

€ 7,62incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Fabrikant ID
3199 03 19
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
3 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 5x0.8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Oscillatie
Ja
Gewicht
3 g
C
M5x0.8
D
3 mm
E
3 mm
F
8 mm
G
8.5 mm
H
13.5 mm
L
13 mm