€ 10,08/ stukexcl. btw
€ 12,20incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Type | Pneumatic Push-In Fitting |
Fabrikant ID | 3199 03 09 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 3 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad (M) |
Draadmaat | M 3x0.5 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Medium | Lucht (perslucht) |
Materiaal gripring | Roestvaststaal (RVS) |
Oscillatie | Ja |
Gewicht | 3 g |
C | M3x0.5 |
D | 3 mm |
E | 2.5 mm |
F | 8 mm |
G | 8.5 mm |
H | 15 mm |
L | 13 mm |