Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische steekfitting, 3193 08 17, LF 3000 Serie, T-vorm, Buitendraad BSPP (G), 3/8 Draad, 8 mm Buis OD

  • ERIKS:23216648
  • Fabrikant:0820099254180
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,07/ stukexcl. btw

€ 15,81incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Fabrikant ID
3193 08 17
Vorm
T-vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Oscillatie
Ja
Gewicht
19 g
C
G3/8
D
8 mm
E
5.5 mm
F
20 mm
G
13.5 mm
H
34.5 mm
H1
12 mm
L
23 mm