Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische steekfitting, 3193 08 10, LF 3000 Serie, T-vorm, Buitendraad BSPP (G), 1/8 Draad, 8 mm Buis OD

  • ERIKS:23216646
  • Fabrikant:0820099253923
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,50/ stukexcl. btw

€ 11,50incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Fabrikant ID
3193 08 10
Vorm
T-vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Oscillatie
Ja
Gewicht
12 g
C
G1/8
D
8 mm
E
4.5 mm
F
13 mm
G
13.5 mm
H
36.5 mm
H1
14 mm
L
23 mm