Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische steekfitting, 3193 04 10, LF 3000 Serie, T-vorm, Buitendraad BSPP (G), 1/8 Draad, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:23216642
  • Fabrikant:0820099253442
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,66/ stukexcl. btw

€ 9,27incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Fabrikant ID
3193 04 10
Vorm
T-vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Oscillatie
Ja
Gewicht
6 g
C
G1/8
D
4 mm
E
5 mm
F
13 mm
G
8.5 mm
H
23 mm
H1
8.5 mm
L
14.5 mm