Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische steekfitting, 3189 12 13, LF 3000 Serie, L-vormig, Buitendraad BSPP (G), 1/4 Draad, 12 mm Buis OD

  • ERIKS:23216630
  • Fabrikant:0820099252513
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 49,17/ stukexcl. btw

€ 59,50incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Fabrikant ID
3189 12 13
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Oscillatie
Ja
Gewicht
73 g
C
G1/4
D
12 mm
E
5.5 mm
F
21 mm
G
22 mm
H
46.5 mm
L
33.5 mm