Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische steekfitting, 3189 10 17, LF 3000 Serie, L-vormig, Buitendraad BSPP (G), 3/8 Draad, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:23216629
  • Fabrikant:0820099252483
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 39,60/ stukexcl. btw

€ 47,92incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Fabrikant ID
3189 10 17
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Oscillatie
Ja
Gewicht
50 g
C
G3/8
D
10 mm
E
5.5 mm
F
20 mm
G
19.5 mm
H
37 mm
L
29 mm