€ 21,30/ stukexcl. btw
€ 25,77incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Type | Pneumatic Push-In Fitting |
Fabrikant ID | 3189 04 19 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 5/32 in |
Type schroefdraad | Buitendraad (M) |
Draadmaat | M 5x0.8 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Medium | Lucht (perslucht) |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal gripring | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal schroefdraaddichting | NBR |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Oscillatie | Ja |
Gewicht | 12 g |
C | M5x0.8 |
D | 4 mm |
E | 3 mm |
F | 12 mm |
G | 11 mm |
H | 24.5 mm |
L | 17.5 mm |