€ 11,05/ stukexcl. btw
€ 13,37incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Type | Pneumatic Push-In Fitting |
Fabrikant ID | 3188 08 10 |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding ongelijk | 8 x 10 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Medium | Lucht (perslucht) |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal schroefdraaddichting | NBR |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Oscillatie | Nee |
Gewicht | 18 g |
D1 | 8 mm |
D2 | 10 mm |
G | 16 mm |
H | 41 mm |
H1 | 12.5 mm |
H2 | 24.5 mm |
L/2 | 26.5 mm |