Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische steekfitting, 3188 06 08, LF 3000 Serie, T-vorm, 6 x 8 mm Buis OD

  • ERIKS:11606321
  • Fabrikant:0820099251905
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,54/ stukexcl. btw

€ 11,54incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Fabrikant ID
3188 06 08
Vorm
T-vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding ongelijk
6 x 8 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal schroefdraaddichting
NBR
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
14 g
D1
6 mm
D2
8 mm
G
13.5 mm
H
36.5 mm
H1
11 mm
H2
21.5 mm
L/2
22 mm