Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische steekfitting, 3188 04 06, LF 3000 Serie, T-vorm, 4 x 6 mm Buis OD

  • ERIKS:11606320
  • Fabrikant:0820099251745
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,28/ stukexcl. btw

€ 10,02incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Fabrikant ID
3188 04 06
Vorm
T-vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding ongelijk
4 x 6 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal schroefdraaddichting
NBR
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
7 g
D1
4 mm
D2
6 mm
G
10.5 mm
H
28.5 mm
H1
9 mm
H2
17 mm
L/2
16 mm