Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische steekfitting, 3184 10 12, LF 3000 Serie, L-vormig, 10 x 12 mm Buis OD

  • ERIKS:11606317
  • Fabrikant:0820099251462
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,74/ stukexcl. btw

€ 16,63incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Fabrikant ID
3184 10 12
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding ongelijk
10 x 12 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal schroefdraaddichting
NBR
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Verlengd
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
17 g
D1
10 mm
D2
12 mm
G
19 mm
H
62.5 mm
H1
28 mm
H2
45.5 mm
L
31 mm