Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische steekfitting, 3184 08 00, LF 3000 Serie, L-vormig, 8 mm Buis OD

  • ERIKS:11606314
  • Fabrikant:0820099251332
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,32/ stukexcl. btw

€ 10,07incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Fabrikant ID
3184 08 00
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
8 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal schroefdraaddichting
NBR
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Verlengd
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
3 g
D1
8 mm
D2
8 mm
G
13.5 mm
H
49 mm
H1
23.5 mm
H2
37 mm
L
23 mm