€ 7,29/ stukexcl. btw
€ 8,82incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Type | Pneumatic Push-In Fitting |
Fabrikant ID | 3184 04 06 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding ongelijk | 4 x 6 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Medium | Lucht (perslucht) |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal gripring | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal schroefdraaddichting | NBR |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Verlengd | Ja |
Oscillatie | Nee |
Gewicht | 4 g |
D1 | 4 mm |
D2 | 6 mm |
G | 10.5 mm |
H | 38.5 mm |
H1 | 19 mm |
H2 | 29 mm |
L | 16 mm |